曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-100FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-100FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72549979CDG1TN32TF-100FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72549988CDG1TN32TF-100FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72549997CDG1TN32TF-100FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550006CDG1TN32TF-100FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550015CDG1TN32TF-100FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,470
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550024CDG1TN32TF-100FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550040CDG1TN32TF-100FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550049CDG1TN32TF-100FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550058CDG1TN32TF-100FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550067CDG1TN32TF-100FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550076CDG1TN32TF-100FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550085CDG1TN32TF-100FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550094CDG1TN32TF-100FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550110CDG1TN32TF-100FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550119CDG1TN32TF-100FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550128CDG1TN32TF-100FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550137CDG1TN32TF-100FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,470
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550146CDG1TN32TF-100FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550155CDG1TN32TF-100FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550164CDG1TN32TF-100FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550180CDG1TN32TF-100FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550189CDG1TN32TF-100FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550198CDG1TN32TF-100FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550207CDG1TN32TF-100FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550216CDG1TN32TF-100FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550225CDG1TN32TF-100FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550234CDG1TN32TF-100FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550250CDG1TN32TF-100FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550259CDG1TN32TF-100FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,470
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550268CDG1TN32TF-100FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550277CDG1TN32TF-100FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,570
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550286CDG1TN32TF-100FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550295CDG1TN32TF-100FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550304CDG1TN32TF-100FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550320CDG1TN32TF-100FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550329CDG1TN32TF-100FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,770
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550338CDG1TN32TF-100FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,770
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550347CDG1TN32TF-100FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550356CDG1TN32TF-100FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550365CDG1TN32TF-100FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550374CDG1TN32TF-100FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550390CDG1TN32TF-100FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550399CDG1TN32TF-100FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550408CDG1TN32TF-100FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550417CDG1TN32TF-100FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550426CDG1TN32TF-100FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550435CDG1TN32TF-100FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550444CDG1TN32TF-100FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550460CDG1TN32TF-100FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72550469CDG1TN32TF-100FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする