High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-75Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74268287CDG1DN32TF-75Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268296CDG1DN32TF-75Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268305CDG1DN32TF-75Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268314CDG1DN32TF-75Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268330CDG1DN32TF-75Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268339CDG1DN32TF-75Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268348CDG1DN32TF-75Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268357CDG1DN32TF-75Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268366CDG1DN32TF-75Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268375CDG1DN32TF-75Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268384CDG1DN32TF-75Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268400CDG1DN32TF-75Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268409CDG1DN32TF-75Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268418CDG1DN32TF-75Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268427CDG1DN32TF-75Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268436CDG1DN32TF-75Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268445CDG1DN32TF-75Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268454CDG1DN32TF-75Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268470CDG1DN32TF-75Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268479CDG1DN32TF-75Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268488CDG1DN32TF-75Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268497CDG1DN32TF-75Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268506CDG1DN32TF-75Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268515CDG1DN32TF-75Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268524CDG1DN32TF-75Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268540CDG1DN32TF-75Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268549CDG1DN32TF-75Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268558CDG1DN32TF-75Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268567CDG1DN32TF-75Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268576CDG1DN32TF-75Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268585CDG1DN32TF-75Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268594CDG1DN32TF-75Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268610CDG1DN32TF-75Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268619CDG1DN32TF-75Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268628CDG1DN32TF-75Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268637CDG1DN32TF-75Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268646CDG1DN32TF-75Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268655CDG1DN32TF-75Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268664CDG1DN32TF-75Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268680CDG1DN32TF-75Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268689CDG1DN32TF-75Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268698CDG1DN32TF-75Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268707CDG1DN32TF-75Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268716CDG1DN32TF-75Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268725CDG1DN32TF-75Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268734CDG1DN32TF-75Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268750CDG1DN32TF-75Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268759CDG1DN32TF-75Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268768CDG1DN32TF-75Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74268777CDG1DN32TF-75Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする