曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74373199CDG1BN40-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74373208CDG1BN40-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74373217CDG1BN40-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
74374730CDG1BN40-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74374739CDG1BN40-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74374748CDG1BN40-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74376254CDG1BN40-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74376270CDG1BN40-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74376279CDG1BN40-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74377785CDG1BN40-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74377794CDG1BN40-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74377810CDG1BN40-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74379316CDG1BN40-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74379325CDG1BN40-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74379334CDG1BN40-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
74380847CDG1BN40-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74380856CDG1BN40-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74380865CDG1BN40-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74382378CDG1BN40-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74382387CDG1BN40-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74382396CDG1BN40-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,270
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74383909CDG1BN40-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74383918CDG1BN40-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74383927CDG1BN40-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74385440CDG1BN40-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74385449CDG1BN40-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74385458CDG1BN40-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74386964CDG1BN40-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74386980CDG1BN40-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74386989CDG1BN40-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
74388495CDG1BN40-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74388504CDG1BN40-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74388520CDG1BN40-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74390026CDG1BN40-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74390035CDG1BN40-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74390044CDG1BN40-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74391557CDG1BN40-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74391566CDG1BN40-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74391575CDG1BN40-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74393088CDG1BN40-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
13,260
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74393097CDG1BN40-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74393106CDG1BN40-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74394619CDG1BN40-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74394628CDG1BN40-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74394637CDG1BN40-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
74396150CDG1BN40-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
12,270
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74396159CDG1BN40-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74396168CDG1BN40-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
11,720
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
74397674CDG1BN40-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74397690CDG1BN40-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする