High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全6750種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
6750種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74442079CDG1BN40TN-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442088CDG1BN40TN-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442097CDG1BN40TN-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442106CDG1BN40TN-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,470
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442115CDG1BN40TN-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442124CDG1BN40TN-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442140CDG1BN40TN-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442149CDG1BN40TN-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442158CDG1BN40TN-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442167CDG1BN40TN-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442176CDG1BN40TN-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442185CDG1BN40TN-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442194CDG1BN40TN-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442210CDG1BN40TN-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442219CDG1BN40TN-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442228CDG1BN40TN-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,470
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442237CDG1BN40TN-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442246CDG1BN40TN-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442255CDG1BN40TN-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442264CDG1BN40TN-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442280CDG1BN40TN-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442289CDG1BN40TN-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442298CDG1BN40TN-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442307CDG1BN40TN-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442316CDG1BN40TN-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442325CDG1BN40TN-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442334CDG1BN40TN-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442350CDG1BN40TN-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,470
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442359CDG1BN40TN-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442368CDG1BN40TN-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442377CDG1BN40TN-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442386CDG1BN40TN-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442395CDG1BN40TN-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442404CDG1BN40TN-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442420CDG1BN40TN-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442429CDG1BN40TN-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442438CDG1BN40TN-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442447CDG1BN40TN-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442456CDG1BN40TN-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442465CDG1BN40TN-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442474CDG1BN40TN-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442490CDG1BN40TN-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442499CDG1BN40TN-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442508CDG1BN40TN-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442517CDG1BN40TN-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,930
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442526CDG1BN40TN-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442535CDG1BN40TN-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442544CDG1BN40TN-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442560CDG1BN40TN-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74442569CDG1BN40TN-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする