曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
6750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72608027CDG1ZN40TF-100Z1-W-C73C-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608036CDG1ZN40TF-100Z1-W-C73CS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608045CDG1ZN40TF-100Z1-W-C73CS-XC4B100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608054CDG1ZN40TF-100Z1-W-C73CS-XC4C100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608070CDG1ZN40TF-100Z1-W-C80C-XC4A100ロッド先端おねじ2ヶ付2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608079CDG1ZN40TF-100Z1-W-C80C-XC4B100ロッド先端おねじ2ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608088CDG1ZN40TF-100Z1-W-C80C-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608097CDG1ZN40TF-100Z1-W-C80CS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608106CDG1ZN40TF-100Z1-W-C80CS-XC4B100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608115CDG1ZN40TF-100Z1-W-C80CS-XC4C100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608124CDG1ZN40TF-100Z1-W-B59W-XC4A100ロッド先端おねじ2ヶ付2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608140CDG1ZN40TF-100Z1-W-B59W-XC4B100ロッド先端おねじ2ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,090
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608149CDG1ZN40TF-100Z1-W-B59W-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608158CDG1ZN40TF-100Z1-W-B59WS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
17,930
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608167CDG1ZN40TF-100Z1-W-B59WS-XC4B100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608176CDG1ZN40TF-100Z1-W-B59WS-XC4C100ロッド先端おねじ1ヶ付2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608219CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NV-XC4A100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608228CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NV-XC4B100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608237CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NV-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608246CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NVS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608255CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NVS-XC4B100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608264CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NVS-XC4C100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608280CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9N-XC4A100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608289CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9N-XC4B100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608298CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9N-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608307CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608316CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NS-XC4B100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608325CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9NS-XC4C100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608334CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PV-XC4A100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608350CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PV-XC4B100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608359CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PV-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608368CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PVS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608377CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PVS-XC4B100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608386CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PVS-XC4C100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608395CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9P-XC4A100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608404CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9P-XC4B100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608420CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9P-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608429CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608438CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PS-XC4B100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608447CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9PS-XC4C100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608456CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9BV-XC4A100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608465CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9BV-XC4B100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608474CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9BV-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608490CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9BVS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608499CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9BVS-XC4B100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608508CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9BVS-XC4C100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608517CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9B-XC4A100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608526CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9B-XC4B100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608535CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9B-XC4C100ロッド先端おねじ2ヶ付ロッドエンド強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72608544CDG1ZN40TF-100Z1-Q-M9BS-XC4A100ロッド先端おねじ1ヶ付ロッドエンドルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする