曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
6750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73024028CDG1LN40TF-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024037CDG1LN40TF-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024046CDG1LN40TF-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024055CDG1LN40TF-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024064CDG1LN40TF-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024080CDG1LN40TF-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024089CDG1LN40TF-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024098CDG1LN40TF-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024107CDG1LN40TF-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024116CDG1LN40TF-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024125CDG1LN40TF-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024134CDG1LN40TF-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024150CDG1LN40TF-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024159CDG1LN40TF-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024168CDG1LN40TF-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024177CDG1LN40TF-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024186CDG1LN40TF-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024195CDG1LN40TF-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024204CDG1LN40TF-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024220CDG1LN40TF-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024229CDG1LN40TF-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024238CDG1LN40TF-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024247CDG1LN40TF-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024256CDG1LN40TF-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024265CDG1LN40TF-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024274CDG1LN40TF-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024290CDG1LN40TF-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024299CDG1LN40TF-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024308CDG1LN40TF-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024317CDG1LN40TF-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024326CDG1LN40TF-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024335CDG1LN40TF-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024344CDG1LN40TF-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024360CDG1LN40TF-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024369CDG1LN40TF-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024378CDG1LN40TF-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024387CDG1LN40TF-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024396CDG1LN40TF-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024405CDG1LN40TF-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024414CDG1LN40TF-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024430CDG1LN40TF-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024439CDG1LN40TF-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024448CDG1LN40TF-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024457CDG1LN40TF-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024466CDG1LN40TF-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024475CDG1LN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024484CDG1LN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024500CDG1LN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024509CDG1LN40TF-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73024518CDG1LN40TF-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする