曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN40TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全6750種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
6750種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73230580CDG1FN40TF-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230589CDG1FN40TF-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230598CDG1FN40TF-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230607CDG1FN40TF-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230616CDG1FN40TF-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230625CDG1FN40TF-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230634CDG1FN40TF-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230650CDG1FN40TF-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230659CDG1FN40TF-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230668CDG1FN40TF-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230677CDG1FN40TF-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230686CDG1FN40TF-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230695CDG1FN40TF-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230704CDG1FN40TF-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230720CDG1FN40TF-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230729CDG1FN40TF-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230738CDG1FN40TF-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230747CDG1FN40TF-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230756CDG1FN40TF-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230765CDG1FN40TF-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230774CDG1FN40TF-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230790CDG1FN40TF-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230799CDG1FN40TF-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230808CDG1FN40TF-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230817CDG1FN40TF-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230826CDG1FN40TF-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230835CDG1FN40TF-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230844CDG1FN40TF-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230860CDG1FN40TF-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230869CDG1FN40TF-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230878CDG1FN40TF-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230887CDG1FN40TF-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230896CDG1FN40TF-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230905CDG1FN40TF-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230914CDG1FN40TF-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230930CDG1FN40TF-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230939CDG1FN40TF-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230948CDG1FN40TF-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230957CDG1FN40TF-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230966CDG1FN40TF-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230975CDG1FN40TF-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73230984CDG1FN40TF-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73231000CDG1FN40TF-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73231009CDG1FN40TF-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73231018CDG1FN40TF-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73231027CDG1FN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73231036CDG1FN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73231045CDG1FN40TF-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73231054CDG1FN40TF-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73231070CDG1FN40TF-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする