High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全4500種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
4500種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73505960CDG1UN40-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73505969CDG1UN40-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73505978CDG1UN40-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73505987CDG1UN40-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73505996CDG1UN40-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506005CDG1UN40-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506014CDG1UN40-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506030CDG1UN40-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506039CDG1UN40-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506048CDG1UN40-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,410
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506057CDG1UN40-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506066CDG1UN40-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506075CDG1UN40-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506084CDG1UN40-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506100CDG1UN40-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506109CDG1UN40-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506118CDG1UN40-25Z1-M9NW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,770
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506127CDG1UN40-25Z1-M9NWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506136CDG1UN40-25Z1-M9PWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506145CDG1UN40-25Z1-M9PWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506154CDG1UN40-25Z1-M9PW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,770
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506170CDG1UN40-25Z1-M9PWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506179CDG1UN40-25Z1-M9BWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506188CDG1UN40-25Z1-M9BWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506197CDG1UN40-25Z1-M9BW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,770
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506206CDG1UN40-25Z1-M9BWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506215CDG1UN40-25Z1-H7NF-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
20,300
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506224CDG1UN40-25Z1-H7NFS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506240CDG1UN40-25Z1-A96V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506249CDG1UN40-25Z1-A96VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506258CDG1UN40-25Z1-A96-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506267CDG1UN40-25Z1-A96S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506276CDG1UN40-25Z1-A93V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506285CDG1UN40-25Z1-A93VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506294CDG1UN40-25Z1-A93-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506310CDG1UN40-25Z1-A93S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506319CDG1UN40-25Z1-A90V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506328CDG1UN40-25Z1-A90VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
12,540
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506337CDG1UN40-25Z1-A90-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506346CDG1UN40-25Z1-A90S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506355CDG1UN40-25Z1-B54-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,870
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506364CDG1UN40-25Z1-B54S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506380CDG1UN40-25Z1-B64-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506389CDG1UN40-25Z1-B64S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506398CDG1UN40-25Z1-C73C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506407CDG1UN40-25Z1-C73CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506416CDG1UN40-25Z1-C80C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506425CDG1UN40-25Z1-C80CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506434CDG1UN40-25Z1-B59W-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73506450CDG1UN40-25Z1-B59WS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする