曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-100Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-100Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73688136CDG1TN40-100Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688145CDG1TN40-100Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688154CDG1TN40-100Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688170CDG1TN40-100Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688179CDG1TN40-100Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688188CDG1TN40-100Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688197CDG1TN40-100Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688206CDG1TN40-100Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688215CDG1TN40-100Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688224CDG1TN40-100Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688240CDG1TN40-100Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688249CDG1TN40-100Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688258CDG1TN40-100Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688267CDG1TN40-100Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688276CDG1TN40-100Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688285CDG1TN40-100Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688294CDG1TN40-100Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688310CDG1TN40-100Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688319CDG1TN40-100Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688328CDG1TN40-100Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688337CDG1TN40-100Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688346CDG1TN40-100Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688355CDG1TN40-100Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688364CDG1TN40-100Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688380CDG1TN40-100Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688389CDG1TN40-100Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688398CDG1TN40-100Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688407CDG1TN40-100Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688416CDG1TN40-100Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688425CDG1TN40-100Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688434CDG1TN40-100Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688450CDG1TN40-100Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688459CDG1TN40-100Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688468CDG1TN40-100Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688477CDG1TN40-100Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688486CDG1TN40-100Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688495CDG1TN40-100Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688504CDG1TN40-100Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688520CDG1TN40-100Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688529CDG1TN40-100Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688538CDG1TN40-100Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688547CDG1TN40-100Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688556CDG1TN40-100Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688565CDG1TN40-100Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688574CDG1TN40-100Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688590CDG1TN40-100Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,280
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688599CDG1TN40-100Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688608CDG1TN40-100Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688617CDG1TN40-100Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73688626CDG1TN40-100Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする