曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-100FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-100FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73700377CDG1TN40-100FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700386CDG1TN40-100FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700395CDG1TN40-100FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700404CDG1TN40-100FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700420CDG1TN40-100FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700429CDG1TN40-100FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700438CDG1TN40-100FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700447CDG1TN40-100FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700456CDG1TN40-100FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700465CDG1TN40-100FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700474CDG1TN40-100FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700490CDG1TN40-100FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700499CDG1TN40-100FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700508CDG1TN40-100FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700517CDG1TN40-100FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700526CDG1TN40-100FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700535CDG1TN40-100FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700544CDG1TN40-100FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700560CDG1TN40-100FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700569CDG1TN40-100FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700578CDG1TN40-100FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700587CDG1TN40-100FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700596CDG1TN40-100FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700605CDG1TN40-100FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700614CDG1TN40-100FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700630CDG1TN40-100FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700639CDG1TN40-100FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700648CDG1TN40-100FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700657CDG1TN40-100FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700666CDG1TN40-100FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700675CDG1TN40-100FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700684CDG1TN40-100FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700700CDG1TN40-100FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700709CDG1TN40-100FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700718CDG1TN40-100FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700727CDG1TN40-100FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700736CDG1TN40-100FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700745CDG1TN40-100FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700754CDG1TN40-100FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700770CDG1TN40-100FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700779CDG1TN40-100FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700788CDG1TN40-100FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700797CDG1TN40-100FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700806CDG1TN40-100FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700815CDG1TN40-100FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700824CDG1TN40-100FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,280
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700840CDG1TN40-100FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700849CDG1TN40-100FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700858CDG1TN40-100FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
73700867CDG1TN40-100FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする