曜日別特売

引フタ箸箱セットブラック

引フタ箸箱セットブラック - オーエスケー

カチャカチャ音が鳴りにくい箸箱セット

材質本体/ABS樹脂・フタ/AS樹脂・箸/メタクリル樹脂・シリコーンパーツ/シリコーンゴム高さ(mm)14質量(g)60縦(mm)30横(mm)206内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460305HS-16
700
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする