曜日別特売

チェスト

チェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマチェスト - アイリスオーヤマ

【3台セット】
ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmのチェストです。
引き出しがカラータイプなので、リビングや子ども部屋にもおすすめです。
前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です(3段まで積み重ね可能)

材質ポリプロピレン容量(L)約27.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232セット数3個入り内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×179収納の目安Tシャツなら12枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚内容量1台(1ケース×3台)
注意
※3個セットの商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70451406BC-Lライトベージュ
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
70451415BC-Lダークグレー
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする