曜日別特売

EARTHCOLOR抗菌ラウンドプレートL

EARTHCOLOR抗菌ラウンドプレートL - カノーEARTHCOLOR抗菌ラウンドプレートL - カノーEARTHCOLOR抗菌ラウンドプレートL - カノー

抗菌加工が施されているため、安心安全です。
電子レンジ・食洗器使用可。

材質PET/ABS樹脂・ウレタン塗装形状直径(Φmm)210高さ(mm)26質量(g)207耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459718-レッド
1,000
959
1,055(税込)
5日以内出荷
70459727-オリーブ
1,000
959
1,055(税込)
5日以内出荷
70459736-ダークブラウン
1,000
959
1,055(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする