ニーズ
ネクタイハンガー エトレ
ネクタイがすべらない特殊コーティングされたハンガーです。ネクタイやスカーフをしっかりとキープ。
材質
スチール(PVCコーティング)
色
ブルー
高さ(mm)
242
質量(g)
110
縦(mm)
7
横(mm)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460777
H-3090
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください