ボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー

ボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー - トーンボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー - トーンボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー - トーンボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー - トーンボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー - トーンボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー - トーンボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー - トーン

肩掛け、ハンドキャリーと2WAYで使えるショルダーストラップ付きボトルカバー。800mlサイズまでのボトルに使えます。ウェットスーツボトルに使えますなどに使われている特殊ゴム素材を使用しているので、クッション性に富み安全です。片手で持ちやすいハンドベルトが本体についてます。

材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:ポリアセタールネイビー高さ(mm)230質量(g)100縦(mm)80横(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459849-
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする