曜日別特売

キングパラソル150風穴付

キングパラソル150風穴付 - 第一精工

ヘラ・イカダ釣り兼用
キングパラソル150の風穴付ワイドバージョンです。
傘骨に強くサビないブラックソリッドを採用。
キングパラソルにパラソル直径150cmのワイドバージョンが登場!
風穴付で涼しく快適です。
クランプはタテ・ヨコ取付自由
40度の角度で360度思いのまま回転します。

直径(Φcm)パラソル:150収納時寸法(mm)180×960×60支柱径(Φmm)クランプ側(根元):19、パラソル側:15.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453034-パラソル、クランプセット、支柱一式、黒スタンド2870(収納時)
オープン
取扱い終了
返品不可
70453050-パラソル、クランプセット、支柱一式2650(収納時)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする