第一精工
MCクールムーバー アンダーシャツ
接触冷感×スピード消臭
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウエア。
混率(%)
本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、脇下メッシュ部分:ポリエステル100
機能
接触冷感、スピード消臭、吸汗速乾
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70457374
-
ブラック
M
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457390
-
ブラック
L
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
70457399
-
ブラック
LL
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457408
-
迷彩
M
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457417
-
迷彩
L
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457426
-
迷彩
LL
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください