曜日別特売

猫のダストボックス

猫のダストボックス - アイワ猫のダストボックス - アイワ猫のダストボックス - アイワ猫のダストボックス - アイワ猫のダストボックス - アイワ猫のダストボックス - アイワ
(1件のレビュー)

レジ袋を簡易的にゴミ袋として使用できます。
シンク扉に掛けて開き、レジ袋の持ち手部をしっぽ部に掛けるだけ。
大口タイプでゴミが捨てやすく、たたんでコンパクトに収納できます。

材質本体:ABS樹脂、保護シート:合成ゴム高さ(mm)50質量(g)120縦(mm)200横(mm)280商品タイプ本体のみ(フタなし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459560-
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 洗面所に

開閉出来て間口が広いのでストレスなくゴミが捨てられます
ホームセンターなどいろいろ見て探しましたが思ったようなものが無く
たまたまこちらで良いものを見つけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする