花筒洗いブラシ

花筒洗いブラシ - サンベルム花筒洗いブラシ - サンベルム花筒洗いブラシ - サンベルム花筒洗いブラシ - サンベルム

水あかやヌメリを取り除きます

材質ポリプロピレン高さ(mm)330質量(g)38縦(mm)50横(mm)50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460007HA0846
450
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする