曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-100Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-100Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74761376CDG1TN40TF-100Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761385CDG1TN40TF-100Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761394CDG1TN40TF-100Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761410CDG1TN40TF-100Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761419CDG1TN40TF-100Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761428CDG1TN40TF-100Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761437CDG1TN40TF-100Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761446CDG1TN40TF-100Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761455CDG1TN40TF-100Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761464CDG1TN40TF-100Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761480CDG1TN40TF-100Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761489CDG1TN40TF-100Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761498CDG1TN40TF-100Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761507CDG1TN40TF-100Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761516CDG1TN40TF-100Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761525CDG1TN40TF-100Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761534CDG1TN40TF-100Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761550CDG1TN40TF-100Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761559CDG1TN40TF-100Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761568CDG1TN40TF-100Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,850
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761577CDG1TN40TF-100Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761586CDG1TN40TF-100Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761595CDG1TN40TF-100Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761604CDG1TN40TF-100Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761620CDG1TN40TF-100Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761629CDG1TN40TF-100Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761638CDG1TN40TF-100Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761647CDG1TN40TF-100Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761656CDG1TN40TF-100Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761665CDG1TN40TF-100Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,570
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761674CDG1TN40TF-100Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761690CDG1TN40TF-100Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761699CDG1TN40TF-100Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761708CDG1TN40TF-100Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761717CDG1TN40TF-100Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761726CDG1TN40TF-100Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761735CDG1TN40TF-100Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761744CDG1TN40TF-100Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761760CDG1TN40TF-100Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761769CDG1TN40TF-100Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761778CDG1TN40TF-100Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761787CDG1TN40TF-100Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761796CDG1TN40TF-100Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761805CDG1TN40TF-100Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761814CDG1TN40TF-100Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761830CDG1TN40TF-100Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,280
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761839CDG1TN40TF-100Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761848CDG1TN40TF-100Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761857CDG1TN40TF-100Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74761866CDG1TN40TF-100Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする