曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1173種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1173種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74806194CDG1TN40TF-200Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806210CDG1TN40TF-200Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806219CDG1TN40TF-200Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806228CDG1TN40TF-200Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806237CDG1TN40TF-200Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806246CDG1TN40TF-200Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806255CDG1TN40TF-200Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806264CDG1TN40TF-200Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806280CDG1TN40TF-200Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806289CDG1TN40TF-200Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806298CDG1TN40TF-200Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806307CDG1TN40TF-200Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806316CDG1TN40TF-200Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806325CDG1TN40TF-200Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806334CDG1TN40TF-200Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806350CDG1TN40TF-200Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806359CDG1TN40TF-200Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806368CDG1TN40TF-200Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806377CDG1TN40TF-200Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806386CDG1TN40TF-200Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806395CDG1TN40TF-200Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806404CDG1TN40TF-200Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806420CDG1TN40TF-200Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806429CDG1TN40TF-200Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806438CDG1TN40TF-200Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806447CDG1TN40TF-200Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806456CDG1TN40TF-200Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806465CDG1TN40TF-200Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806474CDG1TN40TF-200Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806490CDG1TN40TF-200Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806499CDG1TN40TF-200Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806508CDG1TN40TF-200Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806517CDG1TN40TF-200Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806526CDG1TN40TF-200Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806535CDG1TN40TF-200Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806544CDG1TN40TF-200Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806560CDG1TN40TF-200Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806569CDG1TN40TF-200Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806578CDG1TN40TF-200Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806587CDG1TN40TF-200Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806596CDG1TN40TF-200Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806605CDG1TN40TF-200Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806614CDG1TN40TF-200Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806630CDG1TN40TF-200Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806639CDG1TN40TF-200Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806648CDG1TN40TF-200Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806657CDG1TN40TF-200Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806666CDG1TN40TF-200Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806675CDG1TN40TF-200Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,010
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
74806684CDG1TN40TF-200Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする