曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全6種類を絞り込む
揺動受け金具
6種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74818137CDG1TN40TF-200FZ1-XC4A金具なしルブリテーナ2個付
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74818146CDG1TN40TF-200FZ1-XC4B金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,010
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74818155CDG1TN40TF-200FZ1-XC4C金具なし強力スクレーパ付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
74819668CDG1TN40TF-200FZ1-N-XC4A揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
15,570
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74819677CDG1TN40TF-200FZ1-N-XC4B揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74819686CDG1TN40TF-200FZ1-N-XC4C揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする