High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
6750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76635197CDG1ZN50TN-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635206CDG1ZN50TN-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635215CDG1ZN50TN-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635224CDG1ZN50TN-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635240CDG1ZN50TN-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635249CDG1ZN50TN-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635258CDG1ZN50TN-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635267CDG1ZN50TN-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635276CDG1ZN50TN-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635285CDG1ZN50TN-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635294CDG1ZN50TN-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635310CDG1ZN50TN-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,770
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635319CDG1ZN50TN-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635328CDG1ZN50TN-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635337CDG1ZN50TN-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635346CDG1ZN50TN-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635355CDG1ZN50TN-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635364CDG1ZN50TN-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635380CDG1ZN50TN-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635389CDG1ZN50TN-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635398CDG1ZN50TN-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635407CDG1ZN50TN-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635416CDG1ZN50TN-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635425CDG1ZN50TN-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,770
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635434CDG1ZN50TN-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635450CDG1ZN50TN-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635459CDG1ZN50TN-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635468CDG1ZN50TN-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635477CDG1ZN50TN-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635486CDG1ZN50TN-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635495CDG1ZN50TN-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635504CDG1ZN50TN-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635520CDG1ZN50TN-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635529CDG1ZN50TN-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635538CDG1ZN50TN-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635547CDG1ZN50TN-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635556CDG1ZN50TN-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635565CDG1ZN50TN-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,520
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635574CDG1ZN50TN-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,100
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635590CDG1ZN50TN-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635599CDG1ZN50TN-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635608CDG1ZN50TN-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635617CDG1ZN50TN-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635626CDG1ZN50TN-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,530
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635635CDG1ZN50TN-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635644CDG1ZN50TN-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635660CDG1ZN50TN-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635669CDG1ZN50TN-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635678CDG1ZN50TN-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76635687CDG1ZN50TN-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする