High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75010567CDG1LN50TF-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010576CDG1LN50TF-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010585CDG1LN50TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75012098CDG1LN50TF-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75012107CDG1LN50TF-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75012116CDG1LN50TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75013629CDG1LN50TF-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75013638CDG1LN50TF-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75013647CDG1LN50TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75015160CDG1LN50TF-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75015169CDG1LN50TF-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75015178CDG1LN50TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75016684CDG1LN50TF-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75016700CDG1LN50TF-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75016709CDG1LN50TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75018215CDG1LN50TF-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75018224CDG1LN50TF-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75018240CDG1LN50TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75019746CDG1LN50TF-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
18,760
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75019755CDG1LN50TF-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75019764CDG1LN50TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,930
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75021277CDG1LN50TF-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75021286CDG1LN50TF-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75021295CDG1LN50TF-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75022808CDG1LN50TF-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75022817CDG1LN50TF-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75022826CDG1LN50TF-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75024339CDG1LN50TF-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75024348CDG1LN50TF-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75024357CDG1LN50TF-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75025870CDG1LN50TF-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75025879CDG1LN50TF-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75025888CDG1LN50TF-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75027394CDG1LN50TF-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75027410CDG1LN50TF-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75027419CDG1LN50TF-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75028925CDG1LN50TF-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75028934CDG1LN50TF-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75028950CDG1LN50TF-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75030456CDG1LN50TF-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75030465CDG1LN50TF-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75030474CDG1LN50TF-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75031987CDG1LN50TF-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75031996CDG1LN50TF-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75032005CDG1LN50TF-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75033518CDG1LN50TF-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75033527CDG1LN50TF-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75033536CDG1LN50TF-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75035049CDG1LN50TF-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,970
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75035058CDG1LN50TF-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする