曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-100Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-100Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75674709CDG1TN50-100Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674718CDG1TN50-100Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674727CDG1TN50-100Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674736CDG1TN50-100Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674745CDG1TN50-100Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674754CDG1TN50-100Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674770CDG1TN50-100Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674779CDG1TN50-100Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674788CDG1TN50-100Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674797CDG1TN50-100Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674806CDG1TN50-100Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674815CDG1TN50-100Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674824CDG1TN50-100Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674840CDG1TN50-100Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674849CDG1TN50-100Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674858CDG1TN50-100Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674867CDG1TN50-100Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674876CDG1TN50-100Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674885CDG1TN50-100Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674894CDG1TN50-100Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674910CDG1TN50-100Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674919CDG1TN50-100Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674928CDG1TN50-100Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674937CDG1TN50-100Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674946CDG1TN50-100Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674955CDG1TN50-100Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674964CDG1TN50-100Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674980CDG1TN50-100Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674989CDG1TN50-100Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75674998CDG1TN50-100Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675007CDG1TN50-100Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675016CDG1TN50-100Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675025CDG1TN50-100Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675034CDG1TN50-100Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675050CDG1TN50-100Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675059CDG1TN50-100Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,300
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675068CDG1TN50-100Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,570
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675077CDG1TN50-100Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675086CDG1TN50-100Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,740
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675095CDG1TN50-100Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675104CDG1TN50-100Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675120CDG1TN50-100Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675129CDG1TN50-100Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675138CDG1TN50-100Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675147CDG1TN50-100Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675156CDG1TN50-100Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675165CDG1TN50-100Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675174CDG1TN50-100Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675190CDG1TN50-100Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75675199CDG1TN50-100Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,510
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする