曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-100FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-100FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75686950CDG1TN50-100FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75686959CDG1TN50-100FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75686968CDG1TN50-100FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75686977CDG1TN50-100FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75686986CDG1TN50-100FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75686995CDG1TN50-100FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687004CDG1TN50-100FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687020CDG1TN50-100FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687029CDG1TN50-100FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687038CDG1TN50-100FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687047CDG1TN50-100FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687056CDG1TN50-100FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687065CDG1TN50-100FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687074CDG1TN50-100FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687090CDG1TN50-100FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687099CDG1TN50-100FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687108CDG1TN50-100FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687117CDG1TN50-100FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687126CDG1TN50-100FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687135CDG1TN50-100FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687144CDG1TN50-100FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687160CDG1TN50-100FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687169CDG1TN50-100FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687178CDG1TN50-100FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687187CDG1TN50-100FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687196CDG1TN50-100FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687205CDG1TN50-100FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,420
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687214CDG1TN50-100FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687230CDG1TN50-100FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687239CDG1TN50-100FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687248CDG1TN50-100FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687257CDG1TN50-100FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687266CDG1TN50-100FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687275CDG1TN50-100FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687284CDG1TN50-100FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687300CDG1TN50-100FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,300
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687309CDG1TN50-100FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,570
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687318CDG1TN50-100FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687327CDG1TN50-100FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,740
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687336CDG1TN50-100FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687345CDG1TN50-100FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687354CDG1TN50-100FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687370CDG1TN50-100FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687379CDG1TN50-100FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687388CDG1TN50-100FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687397CDG1TN50-100FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687406CDG1TN50-100FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687415CDG1TN50-100FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687424CDG1TN50-100FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75687440CDG1TN50-100FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,510
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする