エスコ
テント用ペグセット(ロープ付)
付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
材質
ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
質量(g)
700
サイズ(mm)
Φ8×250
径(mm)
ロープ:4
内容量
1本(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70462999
EA915DL-30A
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください