曜日別特売

コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ

コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)コの字ラック 2個セット おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)

そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ
別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身
空間を使いやすく仕切る、コの字型ラック
棚の上や食器棚の中でも活躍
ラックの中はコミックやDVDがぴったり収納可能
プラスドライバーをご用意ください。

用途様々な棚やラックの仕切りとして。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ コの字ラック コミック DVD 整理 収納材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)1.5耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×20.5組立時間約30-40分内寸(cm)シェルフに載せた際の天板上:18.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×27(幕板含ない箇所28.5) ×19.5内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70467619FCOS-PS2(WH)ホワイト(無地)
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
70467628FCOS-PS2(WL)ウォルナット(木目柄)
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする