付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。