曜日別特売

パイプタップ

パイプタップ - エスコパイプタップ - エスコパイプタップ - エスコ

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

材質HSS長さ(mm)17幅(mm)14全長(mm)80質量(g)136ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG1/2”×14精度JIS2シャンク径(mm)18内容量1本
注意
※画像はEA829TG-13です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70466228EA829TG-5
オープン
9,540
10,494(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする