エスコ
パイプタップ
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質
HSS
長さ(mm)
22
幅(mm)
19
全長(mm)
90
質量(g)
290
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
40
呼び
G7/8”×14
精度
JIS2
シャンク径(mm)
24
内容量
1本
注意
※画像はEA829TG-16です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466255
EA829TG-8
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください