エスコ
パイプタップ(TPTシリーズ)
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質
HSS(ハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
6
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
45
基準径(mm)
位置:32
内容量
1本
注意
※画像はサイズ別商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465966
EA829TA-11
24
21
100
495
Rc1-1/8”×11
オープン
¥
59,200
¥
65,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
70465975
EA829TA-12
30
26
105
656
Rc1-1/4”×11
オープン
¥
58,400
¥
64,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
70465984
EA829TA-13
30
26
110
815
Rc1-3/8”×11
オープン
¥
97,300
¥
107,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466000
EA829TA-14
30
29
110
915
Rc1-1/2”×11
オープン
¥
82,000
¥
90,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください