パイプタップ(ISO)

パイプタップ(ISO) - エスコパイプタップ(ISO) - エスコパイプタップ(ISO) - エスコパイプタップ(ISO) - エスコパイプタップ(ISO) - エスコパイプタップ(ISO) - エスコパイプタップ(ISO) - エスコパイプタップ(ISO) - エスコ
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など内容量1本
注意
※画像はEA829TF-10です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70466124EA829TF-1016592014Rp1/16”×28
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
70466140EA829TF-1026592415Rp1/8”×28
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
70466149EA829TF-1039675219Rp1/4”×19
オープン
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
70466158EA829TF-10411758421Rp3/8”×19
オープン
6,700
7,370(税込)
翌日出荷
返品不可
70466167EA829TF-105148715426Rp1/2”×14
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
70466176EA829TF-107179627528Rp3/4”×14
オープン
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする