曜日別特売

パイプタップ

パイプタップ - エスコパイプタップ - エスコパイプタップ - エスコパイプタップ - エスコパイプタップ - エスコパイプタップ - エスコパイプタップ - エスコパイプタップ - エスコ

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など内容量1本
注意
※画像はEA829TF-10です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70466045EA829TF-26552319Rp1/8”×28
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
70466054EA829TF-39624828Rp1/4”×19
オープン
3,610
3,971(税込)
翌日出荷
返品不可
70466070EA829TF-411656928Rp3/8”×19
オープン
6,040
6,644(税込)
翌日出荷
返品不可
70466079EA829TF-5148013535Rp1/2”×14
オープン
9,540
10,494(税込)
翌日出荷
返品不可
70466088EA829TF-7178523235Rp3/4”×14
オープン
16,200
17,820(税込)
翌日出荷
返品不可
70466106EA829TF-132610560645Rp1・1/4”×11
オープン
52,500
57,750(税込)
翌日出荷
返品不可
70466115EA829TF-152911084545Rp1・1/2”×11
オープン
72,800
80,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする