エスコ
パイプタップ(TPTシリーズ)
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質
HSS(ハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
内容量
1本
注意
※画像はサイズ別商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466009
EA829TB-3A
14
11
75
79
21
オープン
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466018
EA829TB-4A
17
14
87
151
26
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466027
EA829TB-6A
20
17
96
273
28
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466036
EA829TB-8A
24
21
109
413
33
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください