エスコ
パイプタップ(ISO)
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
21
全長(mm)
109
質量(g)
412
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
33
呼び
Rp1”×11
シャンク径(mm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466185
EA829TF-110
オープン
¥
33,700
¥
37,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください