フェルトバフセット

フェルトバフセット - エスコ

セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。

材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70469710EA819-15
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする