曜日別特売

バスボンド

バスボンド - エスコバスボンド - エスコ

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。

用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに材質シリコン樹脂系透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(mL)100硬化時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※水槽を補修した場合、硬化後(約1~2日後)に水を2~3回入れ替えて、アク抜きをしてから魚を移してください。
※本品を使用した部分には塗装できません。
※プラスチックで特に力のかかる箇所に使用した場合、ひび割れが生じる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70473657EA930MK-16
オープン
1,360
1,496(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする