エスコ
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記
STD
内容量
1本
注意
※サイズによって刻印が異なります。
全37種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
42
44
46
70
75
82
88
95
100
105
ピッチ
喰い付き:1.5P
喰い付き:3P
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70473264
EA829HJ-2.3AA
5
2.5
42
4
喰い付き:3P
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473280
EA829HJ-2.3BA
5
2.5
42
4
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473289
EA829HJ-2.5AA
5
2.5
44
4
喰い付き:3P
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473298
EA829HJ-2.5BA
5
2.5
44
3
喰い付き:1.5P
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473307
EA829HJ-2.6AA
5
2.5
44
4
喰い付き:3P
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473316
EA829HJ-2.6BA
5
2.5
44
4
喰い付き:1.5P
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473325
EA829HJ-3BA
6
3.2
46
5
喰い付き:1.5P
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473334
EA829HJ-8AA
8
5
70
17
喰い付き:3P
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473350
EA829HJ-8BA
8
5
70
17
喰い付き:1.5P
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473359
EA829HJ-10AA
8
5.5
75
26
喰い付き:3P
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473368
EA829HJ-10BA
8
5.5
75
26
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473377
EA829HJ-10C
8
5.5
75
25
喰い付き:3P
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473386
EA829HJ-10D
8
5.5
75
25
喰い付き:1.5P
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473395
EA829HJ-10E
8
5.5
75
26
喰い付き:3P
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473404
EA829HJ-10F
8
5.5
75
26
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473420
EA829HJ-12AA
9
6.5
82
40
喰い付き:3P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473429
EA829HJ-12BA
9
6.5
82
41
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473438
EA829HJ-12C
9
6.5
82
41
喰い付き:3P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473447
EA829HJ-12D
9
6.5
82
41
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473456
EA829HJ-12E
9
6.5
82
41
喰い付き:3P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473465
EA829HJ-12F
9
6.5
82
41
喰い付き:1.5P
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473474
EA829HJ-14A
11
8
88
65
喰い付き:3P
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473490
EA829HJ-14B
11
8
88
65
喰い付き:1.5P
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473499
EA829HJ-14C
11
8
88
66
喰い付き:3P
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473508
EA829HJ-14D
11
8
88
66
喰い付き:1.5P
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473517
EA829HJ-16A
13
10
95
94
喰い付き:3P
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473526
EA829HJ-16B
13
10
95
93
喰い付き:1.5P
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473535
EA829HJ-16C
13
10
95
94
喰い付き:3P
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473544
EA829HJ-16D
13
10
95
93
喰い付き:1.5P
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473560
EA829HJ-18A
14
11
100
113
喰い付き:3P
オープン
¥
8,740
¥
9,614
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473569
EA829HJ-18B
14
11
100
112
喰い付き:1.5P
オープン
¥
8,740
¥
9,614
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473578
EA829HJ-18C
14
11
100
113
喰い付き:3P
オープン
¥
8,740
¥
9,614
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473587
EA829HJ-18D
14
11
100
113
喰い付き:1.5P
オープン
¥
8,740
¥
9,614
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473596
EA829HJ-20A
15
12
105
138
喰い付き:3P
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473605
EA829HJ-20B
15
12
105
138
喰い付き:1.5P
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473614
EA829HJ-20C
15
12
105
141
喰い付き:3P
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473630
EA829HJ-20D
15
12
105
144
喰い付き:1.5P
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類