ハンドタップ(TIN-HTシリーズ)

ハンドタップ(TIN-HTシリーズ) - エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ) - エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ) - エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ) - エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ) - エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ) - エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ) - エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ) - エスコ

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ピッチ
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70473124EA829HC-2A52.540喰い付き:5P3
オープン
3,790
4,169(税込)
翌日出荷
返品不可
70473140EA829HC-2B52.540喰い付き:1.5P3
オープン
3,790
4,169(税込)
翌日出荷
返品不可
70473149EA829HC-2.3A52.542喰い付き:5P3
オープン
3,610
3,971(税込)
翌日出荷
返品不可
70473158EA829HC-2.3B52.542喰い付き:1.5P3
オープン
3,610
3,971(税込)
翌日出荷
返品不可
70473167EA829HC-2.5A52.544喰い付き:5P3
オープン
3,370
3,707(税込)
翌日出荷
返品不可
70473176EA829HC-2.5B52.544喰い付き:1.5P3
オープン
3,370
3,707(税込)
翌日出荷
返品不可
70473185EA829HC-2.6A52.544喰い付き:5P3
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
70473194EA829HC-2.6B52.544喰い付き:1.5P3
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
70473210EA829HC-12C96.582喰い付き:5P4
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
70473219EA829HC-12D96.582喰い付き:1.5P4
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
70473228EA829HC-14AA11888喰い付き:5P4
オープン
7,940
8,734(税込)
翌日出荷
返品不可
70473237EA829HC-14BA11888喰い付き:1.5P4
オープン
7,940
8,734(税込)
翌日出荷
返品不可
70473246EA829HC-14C11888喰い付き:5P4
オープン
7,940
8,734(税込)
翌日出荷
返品不可
70473255EA829HC-14D11888喰い付き:1.5P4
オープン
7,940
8,734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする