エスコ
ハンドタップ
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
幅(mm)
12
全長(mm)
86
ピッチ
喰い付き:42P
呼び
M12×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70470254
EA829VP-12B
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類