曜日別特売

ハンドタップ(HTシリーズ)

ハンドタップ(HTシリーズ) - エスコ

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物内容量1本
214件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ピッチ
長さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470988EA829HA-1M1×0.25喰い付き:9P5302.53
オープン
3,440
3,784(税込)
翌日出荷
返品不可
70470997EA829HA-1BM1×0.25喰い付き:5P5302.53
オープン
3,440
3,784(税込)
翌日出荷
返品不可
70471006EA829HA-1CM1×0.25喰い付き:1.5P5302.53
オープン
3,440
3,784(税込)
翌日出荷
返品不可
70471015EA829HA-1.2M1.2×0.25喰い付き:9P5322.53
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
70471024EA829HA-1.2BM1.2×0.25喰い付き:5P5322.53
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
70471040EA829HA-1.2CM1.2×0.25喰い付き:1.5P5322.53
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
70471049EA829HA-1.4M1.4×0.3喰い付き:9P5342.53
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
70471058EA829HA-1.4BM1.4×0.3喰い付き:5P5342.53
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
70471067EA829HA-1.4CM1.4×0.3喰い付き:1.5P5952.53
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
70471076EA829HA-1.6M1.6×0.35喰い付き:9P5362.53
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
70471085EA829HA-1.6BM1.6×0.35喰い付き:5P5362.53
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
70471094EA829HA-1.6CM1.6×0.35喰い付き:1.5P5362.53
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
70471110EA829HA-1.7M1.7×0.35喰い付き:9P5362.53
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
70471119EA829HA-1.7BM1.7×0.35喰い付き:5P5362.53
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
70471128EA829HA-1.7CM1.7×0.35喰い付き:1.5P5362.53
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
70471137EA829HA-1.8M1.8×0.35喰い付き:9P5362.53
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
70471146EA829HA-1.8BM1.8×0.35喰い付き:5P5362.53
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
70471155EA829HA-1.8CM1.8×0.35喰い付き:1.5P5362.53
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
70471164EA829HA-2M2×0.4喰い付き:9P5402.53
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
70471180EA829HA-2BM2×0.4喰い付き:5P5402.53
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
70471189EA829HA-2CM2×0.4喰い付き:1.5P5402.53
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
70471198EA829HA-2DM2×0.25喰い付き:9P5402.53
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
70471207EA829HA-2EM2×0.25喰い付き:5P5402.53
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
70471216EA829HA-2FM2×0.25喰い付き:1.5P5402.53
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
70471225EA829HA-2.2M2.2×0.45喰い付き:9P5422.53
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
70471234EA829HA-2.2BM2.2×0.45喰い付き:5P5422.53
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
70471250EA829HA-2.2CM2.2×0.45喰い付き:1.5P5422.53
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
70471259EA829HA-2.2DM2.2×0.25喰い付き:9P5422.53
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
70471268EA829HA-2.2EM2.2×0.25喰い付き:5P5422.53
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
70471277EA829HA-2.2FM2.2×0.25喰い付き:1.5P5422.53
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
70471286EA829HA-2.3M2.3×0.4喰い付き:9P5422.53
オープン
1,650
1,815(税込)
翌日出荷
返品不可
70471295EA829HA-2.3BM2.3×0.4喰い付き:5P5422.53
オープン
1,650
1,815(税込)
翌日出荷
返品不可
70471304EA829HA-2.3CM2.3×0.4喰い付き:1.5P5422.53
オープン
1,650
1,815(税込)
翌日出荷
返品不可
70471320EA829HA-2.5M2.5×0.45喰い付き:9P5442.53
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
70471329EA829HA-2.5BM2.5×0.45喰い付き:5P5442.53
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
70471338EA829HA-2.5CM2.5×0.45喰い付き:1.5P5442.53
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
70471347EA829HA-2.6M2.6×0.45喰い付き:9P5442.53
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
70471356EA829HA-2.6BM2.6×0.45喰い付き:5P5442.53
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
70471365EA829HA-2.6CM2.6×0.45喰い付き:1.5P5442.53
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
70471374EA829HA-2.6DM2.6×0.35喰い付き:9P5442.53
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
70471390EA829HA-2.6EM2.6×0.35喰い付き:5P5442.53
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
70471399EA829HA-2.6FM2.6×0.35喰い付き:1.5P5442.53
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
70471408EA829HA-3DM3×0.35喰い付き:9P6463.24
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
70471417EA829HA-3EM3×0.35喰い付き:5P6463.24
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
70471426EA829HA-3FM3×0.35喰い付き:1.5P6463.24
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
70471435EA829HA-3.5AAM3.5×0.6喰い付き:9P6483.25
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
70471444EA829HA-3.5BAM3.5×0.6喰い付き:5P6483.25
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
70471460EA829HA-3.5CAM3.5×0.6喰い付き:1.5P6483.25
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
70471469EA829HA-3.5DM3.5×0.5喰い付き:9P6483.25
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
70471478EA829HA-3.5EM3.5×0.5喰い付き:5P6483.25
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする