曜日別特売

ハンド・スパイラルタップセット

ハンド・スパイラルタップセット - エスコ

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。

材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70473849EA829DT-26
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする