曜日別特売

ブースターケーブル

ブースターケーブル - エスコブースターケーブル - エスコブースターケーブル - エスコブースターケーブル - エスコブースターケーブル - エスコブースターケーブル - エスコブースターケーブル - エスコブースターケーブル - エスコ

DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。

材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線仕様
ケーブル長(m)
質量(g)
タイプ
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479160EA812JX-5A13.06(100A)51450適応:軽~2tトラック芯線:0.31×173本
オープン
3,410
3,751(税込)
翌日出荷
返品不可
70479169EA812JX-6A17.59(120A)51495適応:軽~4tトラック芯線:0.31×233本
オープン
4,330
4,763(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする