曜日別特売

ボルト付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

ボルト付マグネット(ネオジウム/ラバーコート) - エスコ

付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。

材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石質量(g)40耐荷重(kg)1.2吸着力(N[kgf])9.5サイズ(mm)40×5ねじサイズM6×20内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479835EA781GM-10
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする