フードプロセッサー

フードプロセッサー - エスコ

付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。

材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479266EA763AT-21A
オープン
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする