曜日別特売

ホールディングテープ

ホールディングテープ - エスコ

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。

用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10引張強度(N/25mm)175材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系ライトブルー幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2内容量1パック(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480684EA944NZ-25B25500.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする