ストローク(mm)660取付支持形式底面取付形形式空気圧タイプクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気許容運動エネルギー(J)1.2チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+70(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし内容量1個