CDM2RA40-660Z CM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMC 70485530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドCDM2RA40-660Z

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70485530
品番
CDM2RA40-660Z
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
660
取付支持形式
底面取付形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
1.2
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~+70(ただし凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする