旭エンジニアリング
オイルシステム内部洗浄剤
エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
使用方法
交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。
適合車
エンジン車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
325mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(325mL)
関連資料:
(2.85MB)
注意
※フラッシング作業中にオイル圧警告灯が点灯した場合は、直ちにエンジンを停止し原因を確認してください。
※不十分なオイルの流れは機器類にダメージを与える場合があります。
※トランスミッションに使用する場合は、必ず循環厚送式の交換機をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70495454
OSF-325
¥
2,000
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください